品番 : EA707NA-30
品名 : [EA707NA-26.28用]テストリード棒
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-A51 |
|---|---|---|---|
| 名称 | φ3.7㎜長ピン式アダプター | 全長 | 約110㎜ |
| 重量 | 17g | 安全規格 | IEC61010 CAT.III 600V |
| EA707NA-26、-28用テストリード棒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/29 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NA-29A [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
| EA707NA-30 [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
| EA707NA-32 [EA707NA-26.28用]クリップアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707NA-26 : テストリード棒 |
メイン画像
拡大
