品番 : EA707NC-102
品名 : 128mm ピン式テストプローブ(赤)
仕様
| 全長 | 128mm | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 1000V | 定格電流 | 1A |
| 先端材質 | ステンレス | プラグ径 | φ4×70mm |
| プローブ先端ピン径 | φ2.0mm | プローブ先端ピン長さ | 20mm |
| 軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。 | |||
| 精密なプリント回路に最適。 | |||
| 持手部内のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのMULTILAMプラグに対応。 | |||
| ハンドルガードは両面面取処理されています。 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| 保護キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/22 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-101 128mm ピン式テストプローブ(黒) |
| EA707NC-102 128mm ピン式テストプローブ(赤) |
