詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-111

品名 : フォーク型コネクター 黒

仕様

全長 56mm 定格電圧 1000V
定格電流 CATⅡ/20A 色 黒
プラグ径 φ4×25mm 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
ネジ端子接続用
IEC EN 61010-031に準拠
フォークラグは45°まで一度曲げることができます。
絶縁スリーブ付きのスプリング式φ4mmプラグ
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/09/25 05:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-111 フォーク型コネクター 黒
EA707NC-112 フォーク型コネクター 赤
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top