詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-49

品名 : φ4mmx115mm ピン式テストプローブ(黄)

仕様

全長 115mm 色 黄
定格電圧 1,000V 定格電流 32A
先端材質 CuZn(真鍮) プラグ径 φ4×70mm
プローブ先端ピン径 φ4mm ピン先長さ 19mm
重量 15.88g 適合規格 IEC EN 61010-031 
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。
φ4mmのバナナプラグ付き。
また、直ぐ横に並べて使用することもできます。
インシュレータ内部のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応。
保護キャップ付
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/26 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-48 φ4mmx115mm ピン式テストプローブ(青)
EA707NC-49 φ4mmx115mm ピン式テストプローブ(黄)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top