品番 : EA707NC-532
品名 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
仕様
全長 | 500mm | 色 | 赤 |
---|---|---|---|
プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | 1,000V (CATⅡ)、600V (CATⅢ) |
定格電流 | 32A | プラグ材質 | ニッケル |
ケーブル材質 | PVC | ||
フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。 | |||
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/22 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0798ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)