品番 : EA707NC-56A
品名 : テストクリップ (先端フック型/黒)
仕様
| 全長 | 122mm | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | φ4×25mm | 定格電流 | 3A |
| 定格電圧 | 1000V | 重量 | 23g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/06 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-56A テストクリップ (先端フック型/黒) |
| EA707NC-57A テストクリップ (先端フック型/赤) |
