品番 : EA707NC-861
品名 : 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 黒
仕様
全長 | 1500mm | 定格電圧 | 1000V |
---|---|---|---|
定格電流 | CATⅣ/8A | 色 | 黒 |
ケーブル材質 | シリコン | プラグ径 | φ4mm |
ケーブル断面積 | 1.0m㎡ | 基材電気接点 | CuZn |
ニッケルメッキ | |||
IEC EN 61010-031に準拠 | |||
ヒューズが必要なる測定用として、φ4mmの標準安全プローブやテストクリップでの使用が可能です。 | |||
テストリード6.3×32mmサイズの高遮断容量ヒューズに対応しています。 ※ヒューズは付属していません。 |
|||
シリコン被覆のケーブルを使用しています。 | |||
フレキシブルなケーブルの両端に、絶縁スリーブで保護されたφ4mmのMULTILAMプラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 18:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA707NC-861 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 黒 |
EA707NC-862 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 赤 |