品番 : EA707NC-92
品名 : 122mm ピン式テストプローブ(赤)
仕様
| 全長 | 122mm | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 1000V | 定格電流 | 1A |
| 先端材質 | ステンレス | プラグ径 | φ2×15mm |
| プローブ先端ピン径 | φ1.8mm | プローブ先端ピン長さ | 3.7mm |
| 先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。 | |||
| 持ち手部のφ2mmのソケットは、剛性絶縁スリーブ付φ2mmのバナナプラグに対応。 | |||
| 保護キャップ付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/22 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-91 122mm ピン式テストプローブ(黒) |
| EA707NC-92 122mm ピン式テストプローブ(赤) |
