品番 : EA708AB-19A
品名 : クランプメーター(交流専用・デジタル)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4141-90 |
---|---|---|---|
交流電圧 | 6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V) |
直流電圧 | 600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度:±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV) |
交流電流 | 60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ) |
交流+直流電圧 | 6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013V(at6V) |
周波数 | 9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数) 99.99/999.9Hz(電流周波数) 基本確度:±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz) |
抵抗 | 600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω) |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF) |
温度 | -40~400℃ 確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算 |
高調波 | 【Z3210装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
機能 | 導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音 |
クランプ内径 | 55mm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
サイズ | 65(W)×35(D)×247(H)mm | ジョー断面最小寸法 | 11mm (寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値) |
ジョー寸法 | 82(W)×11(D)mm (D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値) |
重量 | 300g |
材質 | 樹脂 | 連続使用時間 | 24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON) 約48時間(Z3210未装着) |
使用温度範囲 | -25℃~65℃ | クレストファクタ | 60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) |
防じん防水性 | IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定) IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時) |
bluetooth | 有 |
通信インターフェース | GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ):測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能 | 付属品 | ・キャップレスのテストリード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1 ・使用上の注意×1 ・電波使用上の注意×1 |
断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 | |||
交流専用、2000Aまで測定可能 | |||
交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能 | |||
真の実効値測定可能 | |||
Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示 | |||
測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力 | |||
ソフトケース付 | |||
圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー | |||
Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。(付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用時) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 13:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0792ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AB-18B クランプメーター(交流専用・デジタル) |
EA708AB-19A クランプメーター(交流専用・デジタル) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |