品番 : EA708AD-1
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5581 |
---|---|---|---|
直流電圧 | レンジ:2/200/1000V 精度:±(1.5%rdg+1dgts)(最高確度) |
交流電圧 | レンジ:200/750V 精度:±(2.9%rdg+4dgts)(最高確度) |
交流電流 | レンジ:20/200/600A(交流) 精度:±(1.5%rdg+4dgts)(最高確度) |
抵抗 | レンジ:200/200kΩ 精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度) |
クランプ内径 | 34mm | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
サイズ | 82(W)×33(D)×192(H)mm | 重量 | 約270g(電池含む) |
表示 | 最大1999カウントLCD表示 | 極性 | 自動切替(入力が負のときのみ、「-」の表示) |
オーバーレンジ | 「OL」の表示 | ゼロ点調整 | 自動 |
サンプリング | 2.5回/秒 | 精度 | 23℃±5℃、75%以下の範囲で記されて精度を保証します。 |
導通テスト | 約25Ω以下でブザー音 | 電池寿命 | 約200時間(アルカリ電池使用) |
使用温湿度範囲 | 0~40℃、70%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -20~60℃、80%RH以下(結露しないこと) |
付属品 | テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 | ||
テストリード付 | |||
1999カウント表示 | |||
データホールド機能 | |||
ダイオードテスト機能 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0808ページ |
代替品
|