詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708B-18

品名 : [EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 CT6280
仕様 ACフレキシブルセンサー クランプ内径 φ130mm
ケーブル断面径:5mm
先端キャップ径:7mm
交流電流 420.0/4200A
(±3.0% rdg.±5 dgt.)
ケーブル長 800mm
規格 CATIV 300V
CATIII 600V
適合品番 EA708B-1A、11、-16
付属品 携帯用ケース×1 用途 大口径なので太い配線やダブル配線、狭い隙間に。
自在に曲がります。
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0780ページ
ウェブカタログ画像
  • EA708B-11との組み合わせ例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top