品番 : EA708B-16
品名 : クランプメーター(デジタル/大口径)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM3291 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 大口径 | クランプ内径 | φ46mm(センサ部厚み8.3mm) |
| 交流電流 | 42.00/420.0/2000A | 交流電圧 | 4.200V~600V,4 レンジ (±1.8% rdg.±7 dgt.) |
| 直流電圧 | 420.0mV~600V,5 レンジ (±1.0% rdg.±3 dgt.) |
抵抗 | 420.0Ω~42.00MΩ,6 レンジ (±2.0% rdg.±4 dgt.) |
| サイズ | 57(W)×16(D)×198(H)mm | 重量 | 103g |
| クレストファクタ | 2500カウント以下は2.5,4200カウントで1.5以下へ直線的に減少,ただしACA 2000Aレンジは1.5以下 | 導通チェック | 420.0Ω(±2.0% rdg.±4 dgt.) ブザー音のしきい値 50Ω±40Ω以下 |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | 連続使用時間 | 70時間 |
| 使用温度範囲 | -25℃~65℃ | 機能 | データホールド、オートパワーセーブ |
| ドロッププルーフ | 落下衝撃に強い(コンクリート上1m落下に耐える) | 適合規格 | 安全性:EN61010 EMC:EN 61326 |
| 付属品 | ・携帯用ケース ・テストリード ・取扱説明書 ・使用上の注意 |
||
| 測定項目は交流電流、交流電圧、直流電圧、抵抗、導通です。 | |||
| 真の実効値測定可能 | |||
| 電流測定も電圧測定もこれ1台でOK | |||
| 多種ブレーカーの隣接する配線が挟めます。 | |||
| どんな温度環境にも強い。 | |||
| 落下衝撃に強い(コンクリート上1m落下に耐える) | |||
| 付属のテストリードには短絡事故防止用キャップ付 | |||
| オプションのACフレキシブルセンサ(EA708B-18)を使えば大口径・大電流の測定が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/08 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708B-11 クランプメーター(デジタル/薄型) |
| EA708B-16 クランプメーター(デジタル/大口径) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA708B-18 : [EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー |
