品番 : EA708D-18
品名 : クランプメーター(デジタル)
交流/直流 (AC/DC),最大600Aまで測定可能 電流/電圧 両ファンクションでピークホールド機能 (1msec)
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCM600DR |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 電流測定方式 | CTクランプ方式 |
動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 真の実効値 TrueRMS (AC結合) |
レンジ切換 | オートレンジのみ | 直流・交流電流 | 60/600A |
直流・交流電圧 | 600V 入力抵抗:1MΩ |
抵抗 | 999.9Ω |
最高確度 | ●直流・交流電流:±(2.0% rdg+5dgt) 50~500Hz (正弦波交流) ●直流電圧:±(2.0% rdg+5dgt) ●交流電圧:±(1.2% rdg+5dgt) 内部抵抗:1MΩ , 50~500 Hz (正弦波交流) ●抵抗:±(1.0% rdg+7dgt) 開放電圧:約DC2.9 V |
分解能 | ●直流・交流電流:0.01A ●直流・交流電圧:0.1V ●抵抗:0.1Ω |
導通 | 40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9V | サンプルレート | 約3回/秒 |
周波数特性 | 50Hz~500Hz | 表示 | 最大6000カウント(V、Aファンクション) 最大9999カウント(Ωファンクション) |
オーバー表示 | 数値部にOL表示 | 極性表示 | 自動切換 , マイナス入力時に「-」のみ表示 |
クランプ径/導体サイズ | Φ30㎜/10×50㎜ | 電源 | 単4アルカリ電池2本 |
電池寿命 | 連続40時間 (バックライト非点灯時) |
電池寿命警告 | 電池電圧約2.3V以下でバッテリーマークが点灯 |
消費電力 | 約70mW TYP. | サイズ | 69(W)×38(D)×208(H)㎜ |
重量 | 約260g(電池含む) | 使用環境 | 約2000m以下、屋内使用、環境汚染度2 |
精度保証温湿度 | 23±5℃、80%RH以下(結露のないこと) | 使用温湿度 | 5~40℃、80%RH以下(結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~50℃、80%RH以下 (結露のないこと、電池は必ず外してください) |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V |
EMC指令 | IEC 61326 | 機能 | ●ピークホールド機能1ms ●リラティブ機能(相対値表示) ●データホールド(液晶部に「H」を表示) ●オートパワーセーブ(約30分)解除可 ●バックライト ●DMM機能 ●ZEROボタン機能 ●導通ブザー |
付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
||
最大600A(DC、AC)まで測定可能な デジタルクランプメーター |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
自動車、HV、EVの整備に最適、DMM機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ |