品番 : EA708D-41
品名 : [EA708D-20A用] 非接触センサアダプタ
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | ACS102 |
|---|---|---|---|
| 位相検出方式 | 静電誘導方式 | 使用可能回路 | 単相2線、単相3線、三相3線 |
| 使用電圧範囲 | AC75~600V | 電源 | LR03(単4形アルカリ電池)×2 |
| クランプ内径 | 3~30mm | 本体サイズ | 45(W)×53(D)×65(H)mm |
| センササイズ | 55(W)×28(D)×90(H)mm | ケーブル長 | 1.2m |
| 重量 | 約195g(電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 被覆線上に非接触式でクリップし、電路の位相を検出して安全に測定可能 | |||
| 漏電測定器I0R500、I0R700/700 V (別売のTL-27が必要) に接続することで、直接電路の金属部に端子をあてることなくI0R の測定が可能 | |||
| 50/60 Hz の電源周波数の切り換え設定スイッチ | |||
| センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵 | |||
| 活線に接続されているかどうかをLED 発光部で表示 | |||
| 測定クリップは 3~30 mmと幅広く対応し、クリップしやすい形状 | |||
| 測定器本体と接続調整することなく使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA708D-20A : クランプメーター(デジタル・リーク) |
