品番 : EA708KC-2
品名 : ミニクランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | C-02S |
|---|---|---|---|
| 交流電圧 | ●レンジ 1.0~600V ●分解能 0.1V ●確度 ±(0.8 %rdg+5dgt)/45~65Hz |
直流電圧 | ●レンジ 0.5~600V ●分解能 0.1V ●確度 ±(0.5%rdg+3dgt) |
| 交流電流 | ●レンジ 0.01~200A ●分解能 0.01~6A:0.001A 6~60A:0.01A 60~200A:0.1A ●確度 ±(2.5%rdg+8dgt)/45~65Hz |
抵抗 | ●レンジ 0~6kΩ ●分解能 0.001kΩ ●確度 ±(0.8%rdg+3dgt) |
| 周波数 | ●レンジ 40~60Hz 60~1000Hz ●分解能 40~60Hz:0.1Hz 60~1000Hz:1Hz ●確度 ±(1.0%rdg+5dgt) |
導通チェック | 0~50Ω:ビープ音が鳴動 |
| 非接触検電 | AC90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 | 検波方式 | 平均値方式 |
| 表示 | 液晶表示、6000カウント | レンジ切替 | オート |
| 最大測定導体径 | φ20㎜ | クランプ内径 | 20mm |
| サンプリング | 約3回/秒 | サイズ | 63(W)×28(D)×158(H)㎜(クランプ開閉レバーを除く) |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、75%RH以下(但し、電池含まず、結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 最長約150時間(アルカリ電池使用時) |
| 測定機能 | ●ACクランプ機能 ●AC/DC電圧測定 ●抵抗値測定 ●周波数測定 |
機能 | ●非接触式検電機能 ●バックライト機能 ●オートパワーオフ機能(約10分、解除可能) ●導通チェック機能(ブザー付) |
| 重量 | 約136g(電池含む、テストリード含まず) | 付属品 | ●収納ケース ●取扱説明書(保証書付) ●テストリード × 1組 |
| 校正 | 可 | 安全規格 | IEC 61010-1、IEC 61010-2-30、IEC 61010-2-032 CAT.II 1000V、 CAT.III 600V |
| クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! | |||
| 電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル | |||
| 電圧、抵抗は自動切り替え | |||
| 暗い場所でも測定値を確認できるバックライト付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
