品番 : EA708LB-4
品名 : リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4001-90 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | Bluetooth機能付 | 整流方式 | 真の実効値 |
| 交流電流 | 60.00mA/600.0mA/6.000A/60.00A/600.0A:5レンジ 基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A) 確度範囲:0.60mA~600.0A |
クランプ内径 | φ24mm |
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | 連続使用時間 | 32時間(Bluetooth OFF) 16時間(Bluetooth ON) |
| サイズ | 37(W)×27(D)×160(H)mm | 重量 | 115g |
| 周波数 | 40.0Hz~999.9Hz | クレストファクタ | 4000カウント以下 4.5 4000カウント超, 6000カウント以下 3 |
| フィルタ | ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB) | 高調波 | 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
| その他機能 | コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定 | 表示更新レート | 5回/秒 |
| 定格 | CATⅢ 300V | 用途 | 漏電トラブル対応・絶縁管理に。 |
| 付属品 | ・携帯用ケース×1 ・ストラップ×1 ・ワイヤレスアダプタ×1 ・取扱説明書 ×1 ・使用上の注意×1 |
||
| 漏れ電流から負荷電流まで測定 | |||
| 0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。 | |||
| 圧倒的な挟みやすさでらくらく作業 | |||
| コンパレータ機能で探査時間を短縮 | |||
| Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。 | |||
| 測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/26 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル) |
| EA708LB-4 リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
