品番 : EA708LC-12
品名 : ミニクランプテスター(50Hz)
仕様
メーカー | マルチ計測器 | 型番 | MLD-40 50Hz |
---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 測定機能 | 交流漏れ電流(クランプ式) |
測定範囲 | 0~15mA(50Hz) | 確度 | ±5% |
使用回路電圧 | AC600V以下 | クランプ内径 | φ40mm |
使用温湿度 | 0~40℃(80%RH以下) | 電源 | LR-44×2個(付属) |
サイズ | 64(W)×23(D)×124(H)mm | 重量 | 約125g |
動作時間 | 20ms | 測定期間 | 約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) |
設定値 | 15mA | 動作表示 | 設定値を超えた時にLED点滅 |
電池電圧低下表示 | 動作電圧以下の時、赤色LED点灯 | 精度 | ±5℃(23℃/80%RH以下) |
付属品 | ・ソフトケース ・取扱説明書 |
||
分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。 | |||
漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適 | |||
クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。 | |||
汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持) | |||
リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/25 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0808ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708LC-12 ミニクランプテスター(50Hz) |
EA708LC-13 ミニクランプテスター(60Hz) |