詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708LC-2A

品名 : リーククランプテスター(デジタル・Bluetooth内蔵)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 M-1140X
測定範囲 (AC)30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto 確度 30mA/300mA/3A/30A:±1.2%rdg±5dgt
30~200A:±1.2%rdg±5dgt
200.1~250A:±3.0%rdg±5dgt
250.1~300A:-5.0%rdg±5dgt
最小分解能 0.01mA 測定機能 交流漏れ電流、負荷電流測定
使用回路電圧 AC600V以下 クランプ内径 φ40mm
サンプルレート 2回/秒 電源 CR2450×1(付属)
サイズ 66(W)×35(D)×206(H)mm 重量 約263g
フィルタースイッチ 中心周波数fo=55Hz 使用温湿度 0℃~50℃(85%RH)
通信 Bluetooth 4.2
通信距離:最大10m(屋内見通し)
安全規格 IEC61010-1、EN61010 CAT IV 600V/CAT III 1000V準拠
機能 ・オーバー表示
・電池電圧低下表示
・オートパワーオフ
・データホールド(MAXホールド機能)
・バックライト
・オートレンジ切替
付属品 ・キャリングケース
・取扱説明書
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能
サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能
CT内径φ40mmで最大300Aまで測定可能
漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定
中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載
読み取りやすい大画面表示
ねじり・ひねり等に強い耐久性の高い片開きクランプを採用
握りやすく耐衝撃に優れたエラストマー素材を使用。
追加説明
カタログ価格

49,800 (税抜)/ 54,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/08 10:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0793ページ
バリエーション一覧
EA708LC-2A リーククランプテスター(デジタル・Bluetooth内蔵)
EA708LC-16A リーククランプテスター(デジタル・Bluetooth内蔵)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top