品番 : EA708LC-7
品名 : リーククランプテスター(デジタル/大口径)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | MCL-1100D |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 交流電流(負荷電流、漏れ電流) | 測定範囲 | 300mA/3A/30A/300A/3000A |
| 確度 | 300mA/3A/30A/300A:±1.5%rdg±8dgt 3000A:±2.0%rdg±8dgt |
最小分解能 | 0.1mA |
| フィルタ | ローパスフィルタ(約130Hzから逓減) | クランプ最大開口 | 108×128mm |
| 出力 | DC300mV(各レンジのフルスケール) | サンプルレート | 2回/秒 |
| 使用温湿度 | 0℃~40℃(80%RH) | 電源 | 単4電池×2(付属) |
| サイズ | 194(W)×52(D)×341.5(H)mm | 重量 | 約1650g |
| 安全規格 | IEC1010-1 CATⅡ600V準拠 | 付属品 | ・キャリングケース ・ベルト ・取扱説明書 |
| 機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ ・フィルタスイッチ機能 |
||
| 世界最大のクランプメーター | |||
| 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 | |||
| 最大3000A長時間計測可能で記録出力付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,800 円(税抜)/ 127,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
