品番 : EA708S-6
品名 : ミニクランプメーター
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | M-2020 |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 | 測定範囲 | AC電流:30A/300A AC電圧:3V/30V/300V/500V DC電圧:300mV/3V/30V/300V/500V 抵抗:300Ω/3000Ω |
| 使用回路電圧 | AC500V以下 | クランプ内径 | φ40mm |
| 使用温湿度 | 0~40℃(80%RH以下) | 電源 | LR-44×2(付属) |
| サイズ | 64(W)×24(D)×193(H)mm | 重量 | 約100g |
| 最小分解能 | 0.01A | 交流電流確度 | ±2.0%rdg ±8dgt |
| 交流検波方式 | 平均値整流(実効値換算) | A/D変換方式 | 2重積分方式 |
| 表示 | 最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付 | レンジ切替 | ロータリースイッチ |
| 精度 | ±5℃(23℃/80%RH以下) | サンプルレート | 約2回/秒 |
| その他機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ |
安全規格 | IEC1010-1 CATⅡ 600V準拠 |
| 付属品 | ・ソフトケース ・テストリード ・取扱説明書 |
||
| ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,770 円(税抜)/ 8,547 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
