品番 : EA708SN-2
品名 : [微小電流] デジタルクランプメーター
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | M-730 |
|---|---|---|---|
| クランプ内径 | 30mm | 重量 | 100g (本体:約280g、CT:約165g) |
| 整流方式 | 平均値方式 | 測定機能 | 直流・交流電流 |
| 測定範囲 | 直流:0~100m/1000mA、 交流:0~100m/1000mA/10A |
出力 | DC100mV(各レンジのフルスケール) |
| 確度 | 交流電流:±1.0%rdg±10dgt 直流電流:(100mA)±1.0%rdg±10dgt (1.0~300mA)±1.0%rdg±10dgt (300.1~700mA)±2.0%rdg±10dgt (700.1~1000mA)±3.0%rdg±10dgt |
最小分解能 | 0.01mA |
| 使用回路電圧 | AC600V以下 | 電源 | 単3電池×4個(付属) |
| サイズ | 本体:78(W)×32(D)×155(H)mm クランプ部:58(W)×23(D)×170(H)mm |
その他機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ ・ワンプッシュ0調整 |
| 付属品 | ・キャリングケース ・取扱説明書 |
||
| 直流のmAの微小電流がクランプセンサーで簡単に測定可能 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,800 円(税抜)/ 76,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0782ページ | ||||
