品番 : EA709BF
品名 : デジタル絶縁抵抗計
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4052-51 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(DCV) | 50/125/250/500/1000V | 定格抵抗 | 100/250/500/2000/4000MΩ |
| 定格 | CATIII 600V | 第1有効測定範囲 | ±4%rdg.0.200~10.00MΩ ±4%rdg.0.200~25.0MΩ ±4%rdg.0.200~50.0MΩ ±4%rdg.0.200~500MΩ ±4%rdg.0.200~1000MΩ |
| 交流電圧測定 | 420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) | 直流電圧測定 | 4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) |
| 低抵抗測定 | 10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) | 過負荷保護 | DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s) DC1000V:AC660V(10s) |
| 表示 | 半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ | 応答時間 | コンパレータ判定結果応答時間:約0.3秒 |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 連続使用時間 | 20時間 |
| サイズ | 152(W)×40(D)×92(H)mm | 重量 | 440g(電池含む, テストリード含まず) |
| 機能 | 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ | 適合規格 | JIS C1302:2018 |
| 防水性能 | IP40 | 付属品 | ・スイッチ付きリードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1 |
| コンパレータ機能搭載(比較判定機能) | |||
| バーグラフ表示 | |||
| 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 | |||
| コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 | |||
| JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 | |||
| 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 | |||
| 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 | |||
| 200mAによる導通チェック機能 | |||
| ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 | |||
| 絶縁抵抗桁数切替 | |||
| 活線警告 | |||
| 自動放電 | |||
| 交流/直流自動判別 | |||
| パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) | |||
| JIS認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709BF デジタル絶縁抵抗計 |
| EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
