品番 : EA709BJ
品名 : 高精度デジタル抵抗計
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | RM3548 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 測定範囲 | 抵抗:3mΩ(最大表示:3.5000mΩ、分解能:0.1μΩ)~3MΩ(最大表示:3.5000MΩ、分解能:100Ω)(10レンジ)(測定電流(DC):1A~500nA)、温度:-10.0~99.9℃ |
開放端子電圧 | DC5.5Vmax | 精度 | 抵抗:±0.020%rdg.±0.007%f.s(100mA~500nA時)、温度:±0.50℃(10~30℃時) |
記憶容量 | 最大1,000個(マニュアル/オート)、最大6,000個(インターバル) | 電源 | 単3電池×8本(付属) |
連続使用時間 | 10時間 | 定格電力 | 5VA max. |
サイズ | 192(W)×55(D)×121(H)mm | 重量 | 770g |
温度測定 | -10.0~99.9℃ | 測定スピード | 固定 |
表示更新レート | 抵抗測定OVCなし:約100ms、OVCあり:約230ms | メモリ機能 | メモリ個数: (マニュアル/オート) 最大1000個, (インターバル) 最大6000個 インターバル: 0.2s~10.0s (0.2sステップ) メモリデータの取得: 表示, USBマスストレージ (CSV, TXTファイル) |
機能 | 温度補正、温度換算、オフセット電圧補正、コンパレータ、長さ換算、判定音設定、オートホールド、オートパワーセーブ、アベレージ、パネルセーブ、ロード、USB通信 | 付属品 | ・クリップ形リード棒×1本 ・温度センサー×1本 ・USBケーブル×1本 ・ストラップ×1本 ・取扱説明書×1 ・予備ヒューズ×1 |
基本確度0.02%, 最小分解能0.1μΩ, 最大測定電流1A | |||
プローブをあてるだけで、メモリ1,000個まで簡単記録 | |||
インターバル測定で、温度上昇試験のデータをスムーズに収集 | |||
ポータブルな形状で、メンテナンス・大型製品の検査に最適 | |||
熱起電力の影響を軽減する、オフセット電圧補正機能 | |||
環境温度により変化する抵抗値を基準温度に補正:温度補正機能 | |||
μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計 | |||
ウォームアップ・ゼロアジャスト不要 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
143,000 円(税抜)/ 157,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 11:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0802ページ |