詳細表示

このページのURL:

品番 : EA709BJ-7

品名 : [EA709BJ用] テストリード棒

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 9467
仕様 テストリード棒
(下径クリップ形)
全長 1310mm
先端 φ28mm 適合品番 EA709BJ
追加説明
カタログ価格

26,400 (税抜)/ 29,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 23:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0790ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top