品番 : EA709BK-2
品名 : 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4053-11 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+リード棒仕様(LEDライト付) | 交流電圧測定 | 420/600V (精度:±2.3%rdg.±8dgt) |
| 直流電圧測定 | 4.2/42/420/1000V (精度:±1.3%rdg.±4dgt) |
定格 | CATIII 600V |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 連続使用時間 | 20時間 |
| サイズ | 159(W)×53(D)×177(H)mm | 重量 | 600g(電池含む, テストリード含まず) |
| 過負荷保護 | AC 660V(10s), DC1200V(10s) | 直流電圧 | 4.2V(0.001 V分解能)~1000 V (1 V分解能), 4レンジ, 確度: ±1.3% rdg.±4dgt., (1000 V超の範囲は確度保証なし) |
| 交流電圧 | 確度:±2.3%rdg.±8dgt., (600 V超の範囲は確度保証なし) | 表示 | 半透過型FSTN液晶, バックライト |
| 応答時間 | 絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒 | 機能 | 活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ |
| 防水性能 | IP40 | 適合規格 | JIS C1302: 2018 |
| 付属品 | ・スイッチ付リードセット×1 ・首掛けストラップ×1 ・扱説明書×1 |
||
| PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定 | |||
| PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒 | |||
| JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載 | |||
| 1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載 | |||
| コンパレータ機能搭載 | |||
| 発電中PVの影響を受けずに絶縁抵抗を測定 | |||
| PVΩ レンジを持つ 絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます | |||
| 素早い測定値表示で作業がはかどる | |||
| 比較判定機能を使えば測定結果を良否判定 | |||
| 操作性抜群の測定スイッチ | |||
| リードで測定の開始と停止をリモート操作 | |||
| 現場で安心の頑丈設計 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709BK-2 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用) |
| EA709BK-3 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用) |
