品番 : EA709D-13
品名 : デジタル絶縁抵抗計
定格3レンジのデジタル式 125V・250V・500V , フルスケール4000MΩ
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | MG500 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
| 交流検波方式 | 平均値方式 | 定格電圧 | DC125V/250V/500V(3レンジ切換) |
| レンジ切換 | オート | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ |
| 動作温湿度 | 0℃~40℃で90%RH以下 | 保存温湿度 | -10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと) |
| 確度保証範囲 | 23±5℃70%R.H.以下(結露のないこと) | 測定可能回数 | 約500回 ※測定(5秒ON / 25秒OFF) |
| 表示 | 4000カウント | サンプルレート | 約2回/秒 |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」表示 | 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| 直流・交流電圧 | 600V 45Hz~400Hz(正弦波) ※入力抵抗:9MΩ ※AC/DC自動判別 |
第1有効測定範囲 | 20.0KΩ~10.00MΩ/50.0KΩ~20.00MΩ/1~500MΩ |
| 第2有効測定範囲 | 0~19.9KΩ、10.01~4000MΩ/0~49.9KΩ、 20.01~4000Ω/0~0.999MΩ、501~4000MΩ | 測定確度 | 第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、 第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt) |
| 絶縁抵抗値(MΩ) | 125V/250V/500V (測定範囲:0~4000MΩ) |
導通 | 4000Ω 開放電圧:約3V |
| 抵抗(Ω) | 40Ω(短絡電流200mA以下) 開放電圧::約6V, ヒューズ保護 |
最高確度 | ●絶縁抵抗値:±(3.0%rdg+4dgt) ●直流・交流電圧:±(3.0%rdg+2dgt) ●導通:±(3.0%rdg+3dgt) ●抵抗:±(3.0%rdg+10dgt) |
| 分解能 | ●絶縁抵抗値:0.1kΩ ●直流・交流電圧:1V ●導通:1Ω ●抵抗:0.01Ω |
定格電流 | 1.0~1.2mA |
| 短絡電流 | 2mA以下 | 活線状態チェック | 30V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARM点灯 |
| 電源 | R6P(単3形) 1.5Vx6 | 電池寿命警告 | 約7.7~7.2V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 消費電力 | 約7mA (Vファンクション時) | サイズ | 142(W)×57(D)×170(H)㎜ |
| 重量 | 約600g(電池込み) | 内蔵ヒューズ | 0.5A/600V IR20kA φ6.3×32mm |
| オートパワーオフ | 最終操作から約10分後に電源オフ | 機能 | ●絶縁抵抗測定ファンクションで活線状態を自動判別 ●活線警告機能 ●ディスチャージ(放電)機能 ●最後の測定値を測定後も自動ホールド |
| 安全規格 | IEC61010CAT.Ⅲ600V | EMC指令 | IEC61326 |
| RoHS指令 | EN50581 | 付属品 | ●テストリード(EA709S-2:全長約1.2m/ピン先20㎜) ●ストラップ ●ピンキャップ ●取扱説明書 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 絶縁抵抗測定ラインの活線警告機能付き | |||
| JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 | |||
| 防塵防滴(IP54)設計 | |||
| 絶縁抵抗測定時の定格電圧は3レンジ切り替え式 | |||
| 大きく見易い数値とアナログバーグラフを採用 | |||
| 測定後自動でデータホールドと同時にディスチャージ(放電) | |||
| AC/DC自動判別式のAC/DC600V電圧測定ファンクション付 | |||
| LOCKボタンによる連続測定 | |||
| 導通ブザーとALARMランプが連動する4000/40Ω抵抗測定レンジ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/29 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0789ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA709S-2 : テストリード棒 |
| 部品 | EA707NB-15 : [EA709D-13,-14用] 替ヒューズ |
| オプション | EA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り) |
| オプション | EA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター |
