詳細表示

このページのURL:

品番 : EA710BT-1

品名 : 電池チェッカー

仕様

測定電池 単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池 サイズ 67×32.5×110(H)mm
重量 51g
スライド式電池ホルダーで簡単操作
読みやすい3色のスケール表示で電池の消耗具合が一目でチェックできます。
測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要です。
小型でコンパクトなデザイン、どんなツールボックスにも収まります。
頑丈で耐衝撃性に優れた筐体
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/08/09 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2071ページ

代替品

EA710BX-2
  • 品番

    EA710BX-2

  • コメント

    3色ライトでの表示です

EA710BT-2
  • 品番

    EA710BT-2

  • コメント

    3色スケールとインディケーター

ウェブカタログ画像
  • 電池の消耗具合が一目でチェック可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top