品番 : EA710D-31A
品名 : デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | FT6031-90 |
---|---|---|---|
測定方法 | 2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D種測定対応) | 接地抵抗 | 20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) |
精度 | ±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt. |
地電圧 | 0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt) |
許容地電圧 | 25.0 V rms (直流または正弦波) | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
サイズ | 185(W)×111(D)×44(H)mm | 重量 | 570g(電池及びプロテクタ含む) |
材質 | 樹脂 | 防水・防塵 | IP67/IP65(EN60 529) |
使用温度範囲 | -25~65℃ | 測定可能回数 | 500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイヤレスアダプタ未装着) |
機能 | ・活線警告表示 ・ゼロアジャスト ・連続測定モード ・無線通信(EA708XA-1装着時のみ) ・コンパレータ |
付属品 | ・補助接地棒(2本) ・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本) ・携帯用ケース ・プロテクター ・ワイヤレスアダプタ |
1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー | |||
作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m) | |||
ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 | |||
優れた耐ノイズ性能 | |||
付属のワイヤレスアダプタを使って、Blueteeth通信でスマホ、タブレットに測定値を送れ、レポート作成がその場でできます。 | |||
本体は粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。 汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,400 円(税抜)/ 65,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0803ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA710D-30B デジタル接地抵抗計 |
EA710D-31A デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA710D-30B : デジタル接地抵抗計 |
セット商品 | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |