詳細表示

このページのURL:

品番 : EA710DA-1

品名 : 接地抵抗計

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 FT3151
接地抵抗 10/100/1000Ω(精度:±0.25Ω(10Ω)/±2.5Ω(100Ω)/±25Ω(1000Ω) 地電圧 0~30V(精度:±3.0%f.s)
機能 測定方式切替(2極法または3極法)
測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)
補助接地抵抗(P/C)チェック
電源 単3電池×6本(付属)
サイズ 164(W)×88(D)×119(H)mm 重量 760g
付属品 ・補助接地棒(2本)
・測定コード(黒(ワニ口)4m、黄10m、赤20m各1本)
・携帯用ケース
・取扱説明書
測定周波数切替ボタン 高調波地電圧などの影響が受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。
測定項目 接地抵抗、地電圧 出力電圧 直流成分のない交流(交流実効値成分の1%以下)
開放回路電圧 AC50V rms未満 測定電流 AC15mA rms未満(2電極法使用時:AC3 mA rms未満)
測定周波数 575Hz/600Hz(許容差:±10%) 測定方式 3電極法/2電極法 交流電位差方式
表示方法 等分目盛ダイヤル抵抗値表示、メータ指揮検流計 電圧測定をする端子 3電極法:S(P)端子(+)-E端子(-)間
2電極法:H(C)端子(+)-E端子(-)間
対地間最大定格電圧 AC300V(測定カテゴリⅡ)
予想される過渡過電圧2500V
規格 CATII 300V
過負荷保護 AC250V 1分間(E-S(P)、E-H(C)、端子間) 使用回数 1100回
測定条件:30秒測定/30秒休止、
3電極法、575Hz、
補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定
防塵・防水性 IP40(EN60529) 使用場所 屋内、屋外(農場を除く※)、
汚染度2、高度2000mまで
※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による
適合規格 接地抵抗計:EN61557-1、EN61557-5
安全性:EN61010
測定回路:EN61010
プローブ:EN61010
EMC:EN61326
使用温湿度範囲 0~40℃、80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲 -10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
A種からD種まで接地抵抗測定可能
JIS規格・EN規格に対応し、0~1150Ωのワイドな測定範囲
電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式
作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器を付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 08:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0790ページ

代替品

EA710D-30B
  • 品番

    EA710D-30B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 測定周波数切替ボタン\n高調波地電圧などの影響が受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top