品番 : EA714CA-1
品名 : [4桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップゴーイング
仕様
| メーカー | 京北計器工業 | 型番 | RS204-41 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プレス機、遮断器の数取に | ハンドル | 右 |
| タイプ | トップゴーイング(4桁) | 重量 | 53g |
| 取付け面積の少ない所に適した小型カウンターです。 | |||
| 約45°の反復運動で1カウントします。 | |||
| 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 | |||
| 毎分カウント数最大600回 | |||
| ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/19 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714CA-1 [4桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップゴーイング |
| EA714CA-2 [4桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) |
| EA714CA-3 [4桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング |
| EA714CA-4 [4桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング) |
