品番 : EA714CA-22
品名 : [5桁] レボリューション式カウンター(左軸
仕様
| メーカー | 京北計器工業 | 型番 | LB204-54 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 巻取機、回転機械の数取に | タイプ | 左軸(5桁) |
| 重量 | 60g | ||
| 取付け面積の少ない所に適した小型カウンターです。 | |||
| 回転軸が1回転で1カウントし、時計回り、反時計回りどちらの回転でもカウントできます。 | |||
| 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 | |||
| 毎分カウント数最大1000回 | |||
| ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714CA-21 [5桁] レボリューション式カウンター(右軸 |
| EA714CA-22 [5桁] レボリューション式カウンター(左軸 |
