品番 : EA714CB-11
品名 : 1cm-1km 長さ測定器(フリー/一輪)
仕様
| メーカー | 東京ニホス | 型番 | HMF-051 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1cm~1km | 車輪 | 1輪 |
| 車輪径 | φ50mm | サイズ | φ50×135mm |
| 目盛 | 1cm | 重量 | 220g |
| 誤差 | 0.24%以内 | ||
| 直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 | |||
| 付属のビスで取り付け型としても使用できます。 | |||
| 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714CB-11 1cm-1km 長さ測定器(フリー/一輪) |
| EA714CB-12 1cm-1km 長さ測定器(フリー/二輪) |
