品番 : EA714CS-1
品名 : 1cm-100m ケーブルメジャー
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | 326 |
|---|---|---|---|
| 計測範囲 | φ1~18mm | カウンター表示 | 99m99cm迄 |
| サイズ | 115(W)×61(D)×194(H)mm | 重量 | 300g |
| 取付ねじサイズ | M8 | 使用方法 | ケーブルカウンターの差込口にケーブルを入れて通していくと、中にアナログのカウンターがあり、カウンターが回転して回転数でケーブルの長さが表示されます。 |
| 簡易測定用 | |||
| 正確かつコンパクトで軽い | |||
| 電線の検尺がスピードアップ | |||
| 小型で場所を取らず、取扱いが簡単! | |||
| 計測誤差が少なく正確 (計測誤差2%→5mで±10cmの誤差が発生する) |
|||
| 細い電線からVA線・IV線・ロープ等の検尺が可能 | |||
| 伸縮自在スタンドとの併用で高さを一定に固定しての測定が可能です。 | |||
| ※ワイヤーロープ等の硬いロープ又は電線は測定できません | |||
| ※ナイロンロープは、滑って計測に誤差が出る可能性があるのでお勧めはしていません | |||
| 専用スタンドは別売りの(EA714CS-11)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/02 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0231ページ 1137ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA714CS-11 : ケーブルメジャー用スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
※スタンドは別売りです。

