詳細表示

このページのURL:

品番 : EA714N-15

品名 : 回転計(非接触型)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05600460(testo460)
測定範囲 100~29,999rpm 測定距離 100~400mm
機能 最大・最小値 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 46(W)×25(D)×119(H)mm 重量 85g(電池と保護キャップ含む)
付属品 ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、出荷検査書 測定方法 非接触式
防水機能 IP40 精度 測定値の±0.02%
分解能 0.1rpm(100.0~999.9rpm)
0.1rps(1.7~17.0rps)
1rpm(1000~30000rpm)
1rps(17.0~500.0rps)
動作温度 0~+50℃
電池寿命 約20時間(ディスプレイ、バックライトなし) 選択可能単位 rpm、rps
計測間隔 0.5秒 センサ 光源:LED
受光素子:フォト・トランジスタ
適合規格 EC指令:89/336/EEC
ファンの羽根の枚数を入力し正しい回転数を測定
回転数を非接触測定できる光学式の非接触回転計です。
測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。
誤って床に落とさないよう、回転計はベルトホルダーから取り出し、ハンドストラップを手首に装着して操作してください。
測定が終わったら、回転計に保護キャップを装着してベルトホルダーに戻し、次回の測定時まで安全に保管できます。
ホールド機能、バックライト付
ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0792ページ
バリエーション一覧
EA714N-15 回転計(非接触型)
EA714N-16 デジタル回転計
EA714N-17 デジタル回転計(接触/非接触兼用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top