品番 : EA715AA-1A
品名 : 250g(2.5g) レタースケール
郵便料金が一目でわかる!
仕様
| メーカー | アスカ(Asmix) | 型番 | LS351 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 250g | 最小目盛 | 2.5g |
| 載皿サイズ | 80×70mm | サイズ | 80(W)×66(D)×115(H)mm |
| 重量 | 113g | 調整方法 | つまみ回転式 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | ||
| 取引証明以外用 | |||
| 新消費税率対応 | |||
| 郵便料金表付 | |||
| 2024年10月~の新料金対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0758ページ 1841ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AA-1A 250g(2.5g) レタースケール |
| EA715AA-2A 500g(2.5g) レタースケール |
