品番 : EA715AC-30
品名 : 30kg(100g) 上皿はかり
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70102 |
---|---|---|---|
計量範囲 | 2kg~30kg | 最小目盛 | 100g |
載皿サイズ | 260×245×1.5mm | 商品サイズ(W×D×H) | 280×260×275mm |
目盛板外径 | 196mm | 重量 | 4.5kg |
秤量 | 30kg | 種類 | ばね式指示はかり |
精度等級 | 4級 | 目量の数 | 300 |
計量皿厚さ | 1.5mm | 使用公差 | 0~5kg:±100g 5kg~20kg:±200g 20kg~30kg:±300g |
材質 | 本体:銅板 計量皿:ステンレス 指針:アルミ 調整つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂 |
用途 | ・農作物、水産物など様々な計量に。 ・量り売りに。 |
検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。 | |||
くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。 | |||
頑強設計で丈夫です。 | |||
取引・証明用です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 07:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0785ページ |