品番 : EA715AD-12
品名 : 600g(0.01g) 電子はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EK-610i |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 600g | 最小目盛 | 0.01g |
| 最大計数量(個) | 60,000 | 電源 | AC100V(ACアダプター) |
| 載皿サイズ | φ110mm | 計量皿材質 | SUS304 |
| 個数モード | 最大計測数:60,000個 計数可能最小単位質量:0.01g サンプル数:5、10、25、50または100個 |
パーセントモード | 100%登録最小質量:1g パーセント最小表示:0.1% |
| サイズ | 190(W)×218(D)×55(H)mm | 重量 | 約1.1kg |
| バッテリ動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時) | 表示書換時間 | 10回/秒 |
| 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm) | 再現性 | 0.01g(標準偏差) |
| 直線性 | ±0.02g | 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 校正分銅(出荷時設定) | 600g |
| RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売) | |||
| 高分解能モデル | |||
| g・%・個数の3モード切換表示 | |||
| バックライト付大型液晶 | |||
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付 | |||
| ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AD-11 400g(0.01g) 電子はかり |
| EA715AD-12 600g(0.01g) 電子はかり |
| EA715AD-13 4000g(0.1g) 電子はかり |
| EA715AD-14 6000g(0.1g) 電子はかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
| オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
| オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
