品番 : EA715AH-41A
品名 : 300x260x24mm 体組成計
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IBCM-211-W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300(W)×260(D)×24(H)mm | 計量範囲 | 2~150kg |
| 測定項目 | 体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI | 登録人数 | 10人 |
| 最小表示 | 2~100kgまで:目量100g 100~150kgまで:目量200g |
体重計精度 | 2~75kgまで:±200g 75~100kgまで:±300g 100~150kgまで:±600g |
| 項目計測機能 | 体重:0~136kg(100g単位) 体脂肪率:5~65%(0.1%単位) 内臓脂肪レベル:1~59レベル 体筋肉量:20~70%(0.1%単位) 骨量(0.1kg単位) 基礎代謝量:0~9999kcal(1kcal単位) |
電源 | 単4形乾電池(1.5V)×2本(別売り) (※充電式電池は使用できません。) |
| 材質 | 強化ガラス | 重量 | 1.4kg |
| 薄型でコンパクトなボディの体組成計 | |||
| 強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザイン | |||
| 体組成計に乗るだけで測定がスタートし、測定が完了すると測定結果を順に2回繰り返して表示します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
