詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AH-7

品名 : 150kg(50g/100g) ヘルスメーター

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 UC-421BLE
最大計量 150kg 最小表示 0~100kgまで:50g
100~150kgまで:100g
機能 BMI、メモリー 電源 単3電池×4本(付属)
サイズ 330(W)×330(D)×40(H)mm 重量 約2.3kg
付属品 スタートアップガイド、取扱説明書、補助脚×4 電池寿命 約5ヶ月(アルカリ電池使用時:1日5回測定)
動作温湿度範囲 10℃~40℃ 30%RH~85%RH 保存温湿度範囲 -10℃~+60℃ 30%RH~85%RH
通信方式 Bluetooth Ver.4.2
Security:SSP(Just Works)
本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。
体脂肪率 5.0~75.0%(0.1%単位)
体脂肪率判定 やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 BMI 0.1単位
推定骨量 100g単位 筋肉量 0~100kg迄:50g単位
100kg以上:100g単位
筋肉量判定 少ない/標準/多い 内臓脂肪レベル 1.0~59.0レベル(0.5レベル単位)
内臓脂肪レベル判定 標準/やや過剰/過剰 基礎代謝量 1kcal/日単位
基礎代謝量判定 少ない/標準/多い 体内年齢 1才単位
体型判定 やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/
標準/肥満型/筋肉質(2 段階)/かた太り型
体水分率 0.1%単位
ペアリング数 10 本体設定項目 地域1~5区分
アプリ設定項目 個人番号:1~5
生年月日(年齢 6~99才)
性別:女性/男性
身長:90~220cm
日時
Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
スマートフォン起点の快適さ
スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。
最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しています。
プライバシーは守られます
健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。
あなたに寄り添う5色の光
乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

20,400 (税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2138ページ

代替品

EA715AH-20BB
  • 品番

    EA715AH-20BB

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top