品番 : EA715B-3
品名 : 50kg(50g) デジタル吊りはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LS-50 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 50kg | 最小目盛 | 0.05kg(50g) |
| 分解能 | 0.01kg | 精度 | ±(2%rdg+2dgt) |
| 温度表示 | 0~+60℃(参考値) | 温度表示分解能 | 1℃ |
| 電源 | 単4形乾電池×2個(付属) | 使用温湿度 | 0~+40℃、90%RH以下 (但し結露の無いこと) |
| 機能 | ●巻尺 ●温度計機能(センサー:本体内部) ●風袋機能(計量容器の重さを差し引いて測りたい物の重さだけを測定できます。) ●データホールド機能(解除可能) ●オートパワーオフ機能(約1分 解除可能/オンオフ切替可能 |
サイズ | 90(W)×30(D)×147(H)㎜(吊り下げフック部金具を除く) |
| 防水保護等級 | IPX4 | 重量 | 約166g(電池含まず) |
| 付属品 | 取扱説明書 | 校正 | 可 |
| 取引証明以外用 | |||
| 最大50kgまで測定可能。防滴構造(IPX4準拠)のデジタル吊りはかり | |||
| メジャー内蔵でサイズも測れます。(目盛100cm/約80cmまで引き出し可) | |||
| 見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載 | |||
| 本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715B-2A 25kg(50g) デジタル吊りはかり |
| EA715B-3 50kg(50g) デジタル吊りはかり |
