品番 : EA715BB-5
品名 : 5.0kg( 50g) ばね式はかり
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74459 |
|---|---|---|---|
| 最小表示 | 50g(目量) | 最大秤量 | 5kg |
| 全長 | 290mm | 目量の数 | 96 |
| 使用公差 | 秤量の1/2以下:±50g 秤量の1/2を超える:±100g |
本体サイズ | 290×30×25mm |
| 重量(g) | 131 | 材質 | 本体、目盛板:アルミ ハンドル、フック:鉄 0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 |
| 用途 | 宅配便、農作物、水産物など様々な計量に。 | ||
| 手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 | |||
| 目盛板が平面で見やすくなっています。 | |||
| 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 | |||
| 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 | |||
| ※検定品ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
