詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715BD-6

品名 : 0.75- 30N テンションゲージ

仕様

最小表示 0.75N 最大秤量 30N
全長 237~502mm 誤差 0.5N(水平時)
引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
水平状態にして使用する場合は寸法表によって酸い平時の誤差を実際測定値に加算してください。また、逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります。(精度:±1目盛)
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA715BD-1 0.025-1.0N テンションゲージ
EA715BD-2 0.075-3.0N テンションゲージ
EA715BD-3 0.125-5.0N テンションゲージ
EA715BD-4 0.25- 10N テンションゲージ
EA715BD-5 0.5 - 20N テンションゲージ
EA715BD-6 0.75- 30N テンションゲージ
EA715BD-7 1.0 - 50N テンションゲージ
EA715BD-8 2.0 -100N テンションゲージ
EA715BD-9 2.0 -200N テンションゲージ
ウェブカタログ画像
  • A:4 B:78 C:18 D:13 E:16 F:145 G:61 H:4 I:18 J:2.5 K:37(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top