品番 : EA715C-21
品名 : 15kg(0.1g) 電子天秤
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EK-15KL |
---|---|---|---|
秤量 | 15㎏ | 最小目盛 | 0.1g |
最大計測個数 | 150,000個 | 機能 | g、kg、個数計測、パーセント表示 |
電源 | AC100V(ACアダプタ) | 載皿サイズ | 300(W)×210(D)mm |
サイズ | 315(W)×339.5(D)×118~130(H)mm | 重量 | 4.2㎏ |
材質 | 計量皿:SUS430 | 100%最小質量 | 10g |
バッテリ動作時間 | 約100時間(25℃、バックライトオフ時) | サンプル数 | 5, 10, 25, 50 または 100個 |
最小単位質量 | 0.1g | %最小表示 | 0.1% |
再現性(標準偏差) | 0.3g | 直線性 | ±0.6g |
感度ドリフト | ±20ppm/℃ (+10℃~+30℃) | 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高22mm) |
表示書換時間 | 約10回/秒 | 使用温湿度範囲 | +10℃~+40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
校正分銅(出荷時設定) | 15kg | ||
RS232Cインターフェイス内蔵 | |||
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。 | |||
重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。 | |||
バックライト付大型液晶(文字高22mm) | |||
コンパレータ表示 | |||
オートパワーオフ機能(バッテリ使用時) | |||
ワイヤー取付部(盗難防止穴)付 | |||
表示部は分離できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 02:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0771ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA715C-21 15kg(0.1g) 電子天秤 |
EA715C-22 30kg(1.0g) 電子天秤 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |