品番 : EA715CA-102
品名 : [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(無塵紙/10巻)
仕様
| EA715CA-62、63用プリンタ用紙 | |||
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AX-PP173-S |
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | 紙幅57.5mm | 用紙タイプ | 無塵紙 |
| 重量(g) | 124 | 入数 | 10巻 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 05:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CA-101 [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(普通紙/10巻) |
| EA715CA-102 [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(無塵紙/10巻) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製) |
| 本体 | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
ウェブカタログ画像
拡大
