品番 : EA715CA-18
品名 : 320g(0.001g) 電子天秤
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FX-300i |
---|---|---|---|
秤量 | 320g | 最小目盛 | 0.001g |
機能 | 個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など | 電源 | ACアダプタ(AC100V) |
載皿サイズ | φ130mm | サイズ | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm |
材質 | 計量皿:SUS304 | 重量 | 約2.5kg |
個数モード | 最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50または100個 |
パーセントモード | 最小100%質量:0.100g パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) |
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売) | |||
最大表示 | 320.084g | 再現性(標準偏差) | 0.001.G |
直線性 | ±0.002g | 安定所要時間 | 約1秒 |
感度ドリフト | ±2ppm/℃ | 内蔵分銅 | なし |
時計機能 | なし | 表示書換周期 | 5回/秒、10回/秒または20回/秒 |
使用温湿度範囲 | 5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示モード | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) |
カラット | ひょう量:1600ct 最小表示:0.005ct |
もんめ | ひょう量:85mom 最小表示:0.0005mom |
使用可能な外部校正分銅 | 300g 200g 100g 50g |
通信機能 | RS-232C |
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要) | |||
小型風防が付いています。 | |||
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチール | |||
コンパクトで扱いやすいB5サイズ | |||
計量値をUSB経由でパソコンに送信可能 | |||
LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天秤のデータを1台のパソコンに取り込むことが可能 | |||
コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>) | |||
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0786ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA715CA-16 220g(0.001g) 電子天秤 |
EA715CA-18 320g(0.001g) 電子天秤 |
EA715CA-19 520g(0.001g) 電子天秤 |
EA715CA-17 2,200g( 0.01g) 電子天秤 |
EA715CA-21 3200g(0.01g) 電子天秤 |
EA715CA-22 5200g(0.01g) 電子天秤 |