品番 : EA715CA-34
品名 : 620g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | GX-603A |
---|---|---|---|
秤量 | 620g | 最小目盛 | 0.001g |
機能 | 電子制御荷重(自己点検)機能、衝撃検出機能、流量測定機能 | 電源 | ACアダプター(付属) |
載皿サイズ | 128×128mm | 材質 | 計量皿:SUS316 |
サイズ | 212(W) × 317(D) × 93(H) mm | 重量 | 約5kg |
個数モード | 最小単位質量:0.001g | パーセントモード | 最小100%質量:0.0100g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160,000 円(税抜)/ 176,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 08:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製) |
オプション | EA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製) |
オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
拡大
※画像はEA715CA-35です。