品番 : EA715CB-26
品名 : 200g(0.1g) 電子はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HL-200i-JAC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | バリューセット | 秤量 | 200g |
| 最小目盛 | 0.1g | 機能 | ホールド、オートパワーオフ、風袋引き |
| 載皿サイズ | φ130mm | 電源 | ACアダプターまたは単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 130(W)×192(D)×51(H)mm | 重量 | 530g(電池含む) |
| 表示 | 7セグメントLCD(文字高13.5mm) | 表示書換回数 | 約5回/秒 |
| 使用温湿度範囲 | -5℃~35℃、85%RH以下 | スパンドリフト | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) |
| 直線性 | ±0.2g | 再現性(標準偏差) | 0.1g |
| 電池寿命 | 約500時間(マンガン電池) 約1000時間(アルカリ電池) |
付属品 | ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書 |
| 計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作 | |||
| オートパワーオフ機能 | |||
| 風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能 | |||
| 本体を立てて保管可能 | |||
| 取り外して水洗い可能なステンレス皿 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/01 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-26 200g(0.1g) 電子はかり |
| EA715CB-27 2000g(1.0g) 電子はかり |
| EA715CB-1 200g(0.1g) 電子はかり |
| EA715CB-2 2,000g(1.0g) 電子はかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
