品番 : EA715CB-31
品名 : 30kg( 10g) デジタルポータブルスケール
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SA-30K |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 30kg | 最小目盛 | 0.1kg・0.01kg・0.001kg・1g(計量結果により変動) |
| 材質 | アルミダイキャスト | サイズ | 330(W)×509(D)×80(H)mm |
| 重量 | 約6.3kg | 載皿サイズ | 330×330mm |
| 電源 | ACアダプタ(付属)、または単1電池×4個(別売) | 再現性 | 標準偏差 0.1kg・0.01kg・0.002kg・2g(計量結果により変動) |
| 直線性 | ±0.1kg・±0.01kg・±0.002kg・±2g(計量結果により変動) | スパンドリフト | ±20ppm/℃ (5℃~35℃) typ. |
| 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高24mm)180°反転表示可能 | 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) | 電池寿命 | 約700時間 |
| 校正分銅値 | 30kg(出荷時設定) | ||
| 大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。 | |||
| 本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。 | |||
| 上下反転表示、バックライト付き液晶表示、表示のホールド機能付 | |||
| 薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ73mm) | |||
| ペットと自分の体重確認に | |||
| 自宅、事務所から宅配便出荷時の料金目安に | |||
| 産廃計量〔パッカー車に搭載〕に | |||
| ※ご注意ください 本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。 計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/10 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-31 30kg( 10g) デジタルポータブルスケール |
| EA715CB-32 60kg( 10g) デジタルポータブルスケール |
| EA715CB-33 150kg( 10g) デジタルポータブルスケール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
