品番 : EA715CB-44
品名 : 10kg( 5g) デジタルはかり(ステンレス皿)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-10KSS |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 10kg | 最小目盛 | 0.005kg(5g) |
| 精度 | ±20g | 機能 | ●オートパワーオフ(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可)) ●風袋引き |
| 電源 | 単2形乾電池×4個(別売)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)㎜ | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)㎜ |
| 防水保護等級 | IPX2準拠(但し、電池駆動時のみ) | 材質 | ●本体:樹脂 ●計量皿:ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 約2100g(ステンレス皿と電池を含む) | 付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可 | ||
| IPX2準拠の防滴デジタルはかり | |||
| 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿を標準装備 | |||
| 1/2000の高分解能 | |||
| 水平調整スクリュー式脚部採用 | |||
| 自動的に電源がOFFになるパワーオフの時間変更が可能 | |||
| 風袋引き機能で容器の重さを差し引き可能 | |||
| 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能 | |||
| ※完全防水ではないので水没すると故障します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-41 1000g(0.5g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-42 2000g( 1g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-43 5000g( 2g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-44 10kg( 5g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-45 20kg( 10g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |

