詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715CB-9A

品名 : 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CS-20KNWP
用途 食品、工場関連の商品、部品等の計量 秤量 20kg
最小目盛 0.01kg(10g) 最小計量値 0.02kg~
精度 ±0.02kg(20g) 機能 ・個数カウント
・オートパワーオフ(時間切換可、解除可)
・風袋引き
・地域別の重力加速度設定
電源 単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売) 電池寿命 約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ 265(W)×270(D)×108(H)mm 載皿サイズ 230(W)×190(D)mm
防水保護等級 IP65準拠(ただし、電池駆動時のみ) 材質 樹脂、ステンレス(SUS304)
重量 約2600g(ステンレス皿と電池含む)
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備
水平調整可能なスクリュー式足部
持ち手部付き
水準器付き
個数カウント機能搭載
自動的に電源がOFFになるオートパワーオフの時間変更が可能
風袋引き機能で容器の重さを差し引きできる
地域別の重力加速度の設定機能搭載
※完全防水ではないので水没すると故障します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 21:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA715CB-6A 3,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり
EA715CB-7A 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり
EA715CB-8A 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり
EA715CB-9A 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top